SKF(日本エスケイエフ)
ベアリングユニットインサート 60mm 130mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64046169
品番
Y/UC 311
参考基準価格(税別)
¥23,100
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
仕様
●材質:ステンレス鋼●内径:60mm●外径:130mm●静定格荷重:52000N●動定格荷重:81900N●コード番号:233-7238
アズワン品番
65-7867-35
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方