曜日別特売

カプラ グリッドカップリング

カプラ グリッドカップリング - SKF(日本エスケイエフ)
仕様●ボア:57mm●外径:150mm●長さ:92mm●固定タイプ:水平分割カバー●定格トルク:684Nm●コード番号:231-1921アズワン品番65-7916-47内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64046178PHE 1060TGHCOVER
18,500
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする