タイミングベルト 幅 32mm 長さ 610mm 歯数 61 ピッチ 10mm ポリウレタン
OPTIBELT Alpha TORQUE AT10 タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A です幅広い用途に適合するように、スチール、高柔軟性スチール、ステンレススチール、アラミド、ポリエステル、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。その基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。各種テンションコード材質 迅速な可用性 スリーブ幅は最大 380 mm です 使用温度範囲: -30 → +80 ℃ メンテナンスフリー
- 仕様
- ●長さ:610mm●幅:32mm●ピッチ:10mm●歯の数:61●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1422
- アズワン品番
- 65-7886-70
- 内容量
- 1個
伝導部品 の新着商品
カテゴリ




















