曜日別特売

液体ミューズオリジナルメガサイズ 詰め替え 700ml

液体ミューズオリジナルメガサイズ 詰め替え 700ml - レキットベンキーザー・ジャパン
(1件のレビュー)

ミューズせっけんの香り
菌から家族を守る。しっかり殺菌・消毒。
ベタつきが残らない、すっきりとした洗いあがりです。
とろみのある液体。泡立てやすく、やさしい使い心地です。
保湿成分ヒアルロン酸配合。【販売名】ミューズLO-a

仕様●有効成分:サリチル酸●その他成分:POEラウリルエーテル硫酸アンモニウム液、アルキルグリロシド、濃グリセリン、クエン酸、クエン酸Na、POE(17)POP(17)プチルエーテル、エデン酸塩、POE・ジメチコン共重合体、ヒドロキシエチルセルロース、ベンジルアルコール、安息香酸Na、ソルビン酸K、チャエキス(1)、ヒアルロン酸Na-2、ビタミンCリン酸Mg、香料、エタノール●医薬部外品アズワン品番65-8992-81医薬品医療機器等法医薬部外品繰り返し・詰め替え対応内容量1本(700mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64047018-
500
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-18
用途: 社内用

今までは近所のドラッグストアで購入してましたが、最近置いていないのでこちらで購入しました。リピート購入する予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする