D-subコネクタ 25極 メス パネルマウント

D-subコネクタ 25極 メス パネルマウント FCT - A MOLEX COMPANY

バックパネル D コネクタ、はんだタグ
これらの防水バックパネル D コネクタ及びジャックは、IP67 保護等級に適合し、O リングシールを使用して、プラグ接続がパネルから突出した部分を最小限に抑えます。

仕様●極数:25●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●Dコネクタタイプ:防水D-Sub●結線方法:はんだ●定格電流:5A●ハウジング材質:真鍮●長さ:62mm●幅:21mm●シリーズ:FWD●動作温度 Min:-25℃●コード番号:195-7424 アズワン品番65-7786-28 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64047867 FWDR25S / 1731100009
6,280
5,898
6,488 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする