曜日別特売

ラインフィルタ KLシリーズ

ラインフィルタ KLシリーズ - 大生工業

インラインに装着し、油圧回路中の油清浄度を保つことで油圧機器への異物混入を防ぎます。
上抜き式でエレメント交換が容易です。
配管方式はねじ込み形(フランジ形はオプション)です。
流れ方向は、上部カバーを180°回すことにより、容易に変更できます。
一般作動油用に。

仕様●口径:Rc1/2●全長(mm):221●全幅(mm):115●標準流量(L/min):44●最高使用圧力:3.5MPa●ろ過精度:10ミクロン●目視式インジケータ、リリーフ弁付●原産国:日本●コード番号:385-7375アズワン品番67-2356-12内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64047998KL0410UIV
28,300
27,980
30,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする