エア継手 コネクタA:G 1/2 オス コネクタB:プッシュイン12 mm チューブねじ込み 1袋 2個入
Legris の高品質ポリマーオスプッシュイン式継手は、圧縮空気用途に適しています。この継手は、あらゆるプラスチック製空圧チューブとの併用向きで、製造時に100 %漏洩検査済みです。フルボア設計 非常に低い漏洩率
仕様●メーカーシリーズ:LF3800●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:G 1/2 オス●耐薬品性:なし●コード番号:215-0254
アズワン品番65-7897-84
内容量1袋(2個)