TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
丸型コネクタ 55極 スタンダード パネルマウント
仕様
●極数:55●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:スタンダード●プラグ/ソケット:プラグ, ソケット●結線方法:圧着●コード番号:241-0299
アズワン品番
65-7499-19
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64051130
DBAS 970-17-35 SN
¥
109,000
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください