グローバルサイエンス
サンプルWカップ0.5mL 1000個×2袋
サンプルWカップ0.5mL
適用:ベックマン
適合キャップ:サンプルカップ用フタ
仕様
●材質:PS(ポリスチレン)●容量:0.5mL
アズワン品番
67-2189-91
内容量
1箱(2袋×1000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64051358
51070
¥16,000
¥
14,980
¥16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください