フレキチューブ(SUSユニオン/カシメ) EA469EJシリーズ

フレキチューブ(SUSユニオン/カシメ) EA469EJシリーズ エスコ フレキチューブ(SUSユニオン/カシメ) EA469EJシリーズ エスコ フレキチューブ(SUSユニオン/カシメ) EA469EJシリーズ エスコ

配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。
ユニオン継手を独自の加締め方法で組立てた構造です。
※ねじれは吸収できません。

仕様●呼び径(A呼称):15●ねじサイズ(Rc):1/2"●対辺(mm):42●全長(mm):700●材質:チューブ/SUS304 ユニオン//SCS13(SUS304)ブレード/SUS304 プレスリング/SUS304 MK金具/SUS304 ガスケット/PTFE●使用圧力:1.0MPa●適用流体:水・油・空気・蒸気・薬品・ガス ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る●使用温度:-40~200℃●配管誤差調整・変位吸収・振動緩和 アズワン品番65-9257-19 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64051857 EA469EJ-114
オープン
9,070
9,977 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする