SOURIAU
ピン・ソケットコンタクト メス サイズ:16 圧着端子SC16ML-11D70 1袋 100個入
適切な圧着工具については、品番を参照してください 468-686
圧着 2 ピース成形コンタクト
UTO シリーズに最適。 557-925 などを参照してください
仕様
●オス/メス:メス●端子サイズ:16●適合電線サイズ:18→ 16 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:TRIM TRIO SC●コンタクトタイプ:シグナル●長さ:19mm●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コンタクト材質:銅合金●最大接触抵抗:6mΩ●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:190-3048
アズワン品番
65-7652-74
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64055734
SC16ML-11D70
¥
26,500
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください