検温サーモDS-K1T +スタンドセット BSシリーズ

検温サーモDS-K1T +スタンドセット BSシリーズ bitstrong

※パスワードを紛失した際のリセットは有料となります。パスワードの取扱には十分ご注意ください。

仕様●測定速度:0.5秒●測温距離:0.3~1m●顔データ容量:3000●画面サイズ:4.3インチ●外形サイズ:227×85×30●伸縮式スタンド:BS-FS-TR30(品番:65-2105-35)●高さ:80~140cm●台座直径:30cm アズワン品番65-8303-24 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64057064 BS-341TR30
121,600
119,800
131,780 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする