ヤキパシ 410 + ABトラス カット付 4×16 110本入

ヤキパシ 410 + ABトラス カット付 4×16 110本入 サンコーインダストリー

4種のタッピングネジです。

仕様●径×長さ:M4×16●トラス頭●材質/仕上:SUS410●材質/仕上:表面処理:生地(または標準)●簡易包装(袋又は箱)となります。●メーカー基準に基づく梱包形態となります。●原産国:日本●コード番号:360-2294 アズワン品番67-1182-82 内容量1パック(110本)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64057527 20-03-0513-0040-0160-00-110P
1,039
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする