Exhaust Flow Regulator/SilencersG1/4

Exhaust Flow Regulator/SilencersG1/4 - NORGREN

IMI Norgren 排気流量レギュレータは、産業用圧縮空気システム用に設計されたさまざまなポートサイズと高張力亜鉛めっき調整ねじを備えています。小型設計 寸法の縮小 一体型フローレギュレータおよびサイレンサユニット

仕様●メーカーシリーズ:T20●タイプ:排気流量調整弁 / サイレンサ●インレット接続タイプ:ネジ●最高流入圧力:10バール●材質:PA●コード番号:218-0309アズワン品番65-7905-68内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64058166T20C2800
2,940
2,906
3,197(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする