TSM-106-02-S-SV ピンヘッダ 12極 2.54mm 1列 1セット 38個入 SAMTEC 64060485

ピンヘッダ 12極 2.54mm 1列 1セット 38個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(38個)
注文コード
64060485
品番
TSM-106-02-S-SV
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は10,980円となります。
参考基準価格(税別)¥10,100販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
¥9,898
仕様
●入数:1チューブ(38個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:12●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6271
アズワン品番
65-7680-70

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする