基板用端子台 LPCH 6シリーズ 7.62mmピッチ 1列 9極 1袋 25個入
Phoenix Contact 基板用コネクタは、1 つのヘッダで信号と電力を組み合わせているため、時間とスペースを節約できます。また、プラグインモジュールを使用しているので、基板の交換が簡単です。公称断面積は 6 mm 2 で、色は緑で、よく知られた取り付け原理でスズタイプの接触を使用しているため、世界中で使用できます。周囲温度(動作時): -40 → 100 ℃ 絶縁材: ポリアミド 定格電圧( III/2 ) 630 V
仕様●極数:9●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:メス●シリーズ:LPCH 6●コード番号:228-7054
アズワン品番65-7568-45
内容量1袋(25個)