T-Max Q-カット 突切り・溝入れチップ 310 235 1セット 10個入
T-Max Q-カットチップ
コーティング超硬チップ
突切り・溝加工加工用
1コーナ仕様
ぬすみ加工用
中送り加工用
幅:5.0mm
仕様●チップサイズ:40●Dm_min:27●la:5●re:2.5●勝手:勝手なし●材質/仕上:超硬●原産国:日本●コード番号:572-4821
アズワン品番65-8207-72
内容量1セット(10個)
T-Max Q-カットチップ
コーティング超硬チップ
突切り・溝加工加工用
1コーナ仕様
ぬすみ加工用
中送り加工用
幅:5.0mm