Thermo Fisher Scientific
Fisherbrand 細胞培養ディッシュ FBシリーズ
均一性を確保するための平らな底面
重ねても安心のリム付き
Non-Pyrogenic
仕様
●材質:ポリスチレン●タイプ:フラット●面積:35×12mm●培養面積:8.5cm2●目盛り:35mm●滅菌:ガンマ線滅菌●保証:3年間●証明書:CE●10プレートパック
アズワン品番
65-4343-04
内容量
1セット(96パック×10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64066469
FB012920
¥44,500
¥
41,980
¥46,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください