サンコーインダストリー
ステンCAP P=3 光精工製 8×25 100本入
寸法(mm)d:M8
寸法(mm)L:25
ねじ長さ(mm):25
ねじ径(mm):M8
ねじ長さ(mm):25
ねじ径(mm):M8
仕様
●材質/仕上:ステンレス(303、304、XM7等)●原産国:日本●コード番号:243-2913
アズワン品番
67-1933-80
内容量
1箱(100本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64066740
A0-02-903H-0080-0250-00
¥
6,870
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください