サンコーインダストリー
サンコーインダストリーの ボルト
サンコーインダストリーの 六角穴付ボルト
ステンCAP P=3 光精工製 8×25 100本入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100本)
注文コード
64066740
品番
A0-02-903H-0080-0250-00
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,870
寸法(mm)d:M8
寸法(mm)L:25
ねじ長さ(mm):25
ねじ径(mm):M8
ねじ長さ(mm):25
ねじ径(mm):M8
仕様
●材質/仕上:ステンレス(303、304、XM7等)●原産国:日本●コード番号:243-2913
アズワン品番
67-1933-80