曜日別特売

マニホールドブロック MSシリーズ

マニホールドブロック MSシリーズ - Festo

Festo 分岐モジュールには、逆方向機能と左から右への流れの方向が組み込まれています。最大動作圧力は 0 → 10 bar で、メインフロー方向の標準公称流量は 1750 l/min です周囲温度: -10 → 60 ℃ ハウジング材質用のアルミダイキャストです

仕様●メーカーシリーズ:MS●アクセサリタイプ:分岐モジュール●コード番号:202-1868アズワン品番65-8022-64内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64066889MS4-FRM-1/4-I
12,900
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする