サンドビック サンドビックの 電動工具 サンドビックの 電動工具・充電工具アクセサリー サンドビックの 旋盤/フライス盤 コロターン107チップ 1セット(10個入) RCMT1204MPL3シリーズ コロターン107チップ 1セット(10個入) RCMT1204MPL3シリーズ 注文コード 鋼用。 仕様●適合被削材:M●チップ形状:円形●厚さ(mm):4.763●コーナ半径(mm):6●チップ逃げ角(°):7●コーティング:TiCN+Al2O3+TiN●加工形態:仕上げ切削●ブレーカー:L3●CVDコーティング材種●原産国:スウェーデン●コード番号:255-4057 アズワン品番65-8234-71 内容量1セット(10個) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 RCMT1204MPL3 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 64067318 RCMT1204MPL3 ¥17,000 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 電動工具・充電工具アクセサリー の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 高性能フィルタ マキタ 税込¥868 ¥789 バスケットへ エムケー 製品 エムケー精工 税込¥4,728 ¥4,298 バスケットへ 125砥石カバー切断用 Panasonic(パナソニック) 税込¥9,238 ¥8,398 バスケットへ 集塵アタッチメント(TM53D用) マキタ 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ 延長ハンドルセット品(鉄筋結束機用) マキタ 税込¥20,878 ¥18,980 バスケットへ コレットチャック 浦和工業 税込¥71,478 ¥64,980 バスケットへ 防振ゴム(B) ニデックテクノモータ 税込¥3,628 ¥3,298 バスケットへ ソケットプラグ(グラインダ側) ニデックテクノモータ 税込¥5,828 ¥5,298 バスケットへ ブレード DCS438用 金属切断砥石 DEWALT 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ ブレード DCS438用 磁器タイル用 DEWALT 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ ブレード DCS438用 マルチ切断用 DEWALT 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ DCK-3 2WAYドリルチャックキー 7mm×10T MUST TOOL 税込¥824 ¥749 バスケットへ DCK-2 2WAYドリルチャックキー 6mm×12T MUST TOOL 税込¥824 ¥749 バスケットへ DCK-1 2WAYドリルチャックキー 6mm×10T MUST TOOL 税込¥824 ¥749 バスケットへ ビッグワンアンカーバケツセット ユニカ 税込¥32,978 ¥29,980 ベンディングパイプ YAMAZEN(山善) 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ 250Hzインバータ電源装置 富士製砥(高速電機) 税込¥219,780 ¥199,800 バスケットへ トラッカー プロ HiKOKI(旧:日立工機) 税込¥4,948 ¥4,498 バスケットへ パイプ切断機”ビーバーSAW”替刃 アサダ 税込¥8,578~ ¥7,798~ DCホルダーセット カール 税込¥923 ¥839 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具電動工具電動工具・充電工具アクセサリー旋盤/フライス盤 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります 締付/穴あけ(電動工具/充電工具用) 研磨/研削(電動) 切断/切削 はくり/はつり工具 旋盤/フライス盤 撹拌 掃除/集塵 電源/コントローラー カーボンブラシ フレキシブルシャフト 電動工具用ケース/カバー 電球/蛍光灯 電動工具/充電工具部品 シェアする マイページ 最近見た商品