DEUTSCH
自動車用コネクタ 2極 メス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入
仕様
●タイプ:車載用コネクタハウジング●オス/メス:メス●行数:1●定格電流:13A●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:DEUTSCH DT●色:グレー●IP保護等級:IP68●高さ:17.02mm●幅:46.18mm●ハウジング材質:PA GF●動作温度 Min:-55℃●コード番号:196-1507
アズワン品番
65-7719-95
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64067476
DT04-2P-TN31 / 1-2303812-2
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月7日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください