D-Subコネクタ 7極 メス PCBマウント
Norcomp CDFV シリーズは、混合フランジ D-Sub 7W2 ピン位置、垂直メスコネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトのニッケルめっきスチール製です。電気定格は 1000 V ac 及び 20 A で、絶縁抵抗は 5 G Ω です。取り付け金具オプションは、4-40 ねじ付きインサート、ジャックスクリュー、又はボードロックです。はんだカップコンタクト IP67等級 動作温度: -25 → +85 ℃
仕様●極数:7●オス/メス:メス●接続方向:垂直●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:CDFV●コード番号:204-1696
アズワン品番65-7736-78
内容量1個