80°菱形ポジチップ コロターン111 4425

80°菱形ポジチップ コロターン111 4425 サンドビック 80°菱形ポジチップ コロターン111 4425 サンドビック 80°菱形ポジチップ コロターン111 4425 サンドビック 80°菱形ポジチップ コロターン111 4425 サンドビック

ほとんどの鋼旋削加工に対応しています。

用途鋼用。 被削材PK 勝手なし コーティングTICN+AL2O3+TIN 母材超硬 材種4425 内容量1箱(10個)
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
チップ厚さ(mm)
コーナーR(mm)
内接円径(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63857318 CPMT 06 02 04-PF 6.048 2.38125 0.3969 6.35
14,100
10,980
12,078 (税込)
翌々日出荷

返品不可
63857327 CPMT 06 02 04-PM 6.048 2.38125 0.3969 6.35
14,100
10,980
12,078 (税込)
翌々日出荷

返品不可
63857336 CPMT 06 02 08-PM 5.648 2.38125 0.7938 6.35
14,100
10,980
12,078 (税込)
9日以内出荷

返品不可
63857388 CPMT 09 T3 04-PF 9.2719 3.96875 0.3969 9.525
16,400
12,980
14,278 (税込)
翌々日出荷

返品不可
63857397 CPMT 09 T3 04-PM 9.2719 3.96875 0.3969 9.525
16,400
12,980
14,278 (税込)
翌々日出荷

返品不可
63857406 CPMT 09 T3 04-UM 9.2719 3.96875 0.3969 9.525
16,400
12,980
14,278 (税込)
翌々日出荷

返品不可
63857415 CPMT 09 T3 08-PF 8.8719 3.96875 0.7938 9.525
16,400
12,980
14,278 (税込)
翌々日出荷

返品不可
63857424 CPMT 09 T3 08-PM 8.8719 3.96875 0.7938 9.525
16,400
12,980
14,278 (税込)
翌々日出荷

返品不可
63857440 CPMT 09 T3 08-UM 8.8719 3.96875 0.7938 9.525
16,400
12,980
14,278 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする