サンドビック
35°菱形ネガチップ T-Max P 2220
オーステナイトおよび二相ステンレス鋼の加工に最適です。
ウェットとドライ両方に対応します。
ステンレス鋼旋削加工用チップで、Inveio(インヴェイオ)コーティングテクノロジーを採用しています。
用途
一般旋削ステンレス加工用。
被削材
M
勝手
なし
コーティング
TICN+AL2O3+TIN
チップ厚さ(mm)
4.7625
母材
超硬
材種
2220
内接円径(mm)
9.525
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
コーナーR(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63857108
VNMG 16 04 04-MF
16.2063
0.3969
¥
34,000
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌日出荷
返品不可
63857144
VNMG 16 04 08-MF
15.8063
0.7938
¥
34,000
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
63857160
VNMG 16 04 08-MM
15.8063
0.7938
¥
34,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63857169
VNMG 16 04 08-QM
15.8063
0.7938
¥
34,000
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください