T-Max P 旋削用ネガチップ(112)

T-Max P 旋削用ネガチップ(112) - サンドビックT-Max P 旋削用ネガチップ(112) - サンドビックT-Max P 旋削用ネガチップ(112) - サンドビックT-Max P 旋削用ネガチップ(112) - サンドビックT-Max P 旋削用ネガチップ(112) - サンドビックT-Max P 旋削用ネガチップ(112) - サンドビックT-Max P 旋削用ネガチップ(112) - サンドビックT-Max P 旋削用ネガチップ(112) - サンドビック

耐熱性が必要な加工に最適な材種です。
塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。

用途
旋削鋼加工用。
荒から仕上加工用。
勝手なしコーティングTiCN+Al2O3+TiN母材超硬材種4415内容量1箱(10個)
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
被削材
切刃長さ(mm)
チップ厚さ(mm)
コーナーR(mm)
内接円径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63672360TNMG 11 03 02-MFPK10.50573.1750.26.35
10,800
8,598
9,458(税込)
翌日出荷
返品不可
63672369TNMG 11 03 04-MFPK10.02053.1750.39696.35
10,800
8,598
9,458(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
63672378TNMG 11 03 08-MFPK9.04253.1750.79386.35
10,800
8,598
9,458(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
63672387TNMG 16 04 04-MFPK15.51984.76250.39699.525
17,600
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
返品不可
63672396TNMG 16 04 08-MFPK14.54184.76250.79389.525
17,600
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
63672405TNMG 16 04 08-MRPK14.54184.76250.79389.525
17,600
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
返品不可
63672414TNMG 16 04 08-PMCPK14.54184.76250.79389.525
17,600
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
返品不可
63672430TNMG 16 04 12-MFPK13.5644.76251.19069.525
17,600
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
返品不可
63672439TNMG 16 04 12-MRPK13.5644.76251.19069.525
17,600
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
返品不可
63672448TNMG 16 04 16-MFPK12.5864.76251.58759.525
17,600
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
63672457TNMG 22 04 08-MFPK20.0414.76250.793812.7
24,200
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
63672466TNMG 22 04 08-MRPK20.0414.76250.793812.7
24,200
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
63672475TNMG 22 04 12-MFPK19.06334.76251.190612.7
24,200
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
63672484TNMG 22 04 12-MRPK19.06334.76251.190612.7
24,200
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
63672500TNMG 22 04 16-MRPK18.05854.76251.587512.7
24,200
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
63672509TNMG 22 04 24-MRPK16.12934.76252.3812512.7
24,200
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
63672518TNMM 22 04 08-QRPK20.0414.76250.793812.7
24,200
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
63672527TNMU 16 04 08-PFP14.54184.76250.79389.525
17,600
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
63672536TNMU 16 04 12-WMP13.5644.76251.19069.525
20,400
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
63672545TNMX 22 04 12-WRPK19.06334.76251.190612.7
28,100
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
63672554TNMX 22 04 16-WRPK18.05854.76251.587512.7
28,100
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
63672579VNMG 16 04 04-PMCPK16.20634.76250.39699.525
36,600
28,980
31,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
63672597VNMG 16 04 08-MFPK15.80634.76250.79389.525
36,600
28,980
31,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
63672615VNMG 16 04 08-PMCPK15.80634.76250.79389.525
36,600
28,980
31,878(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする