T-Max P 旋削用ネガチップ(112)

T-Max P 旋削用ネガチップ(112) - サンドビックT-Max P 旋削用ネガチップ(112) - サンドビックT-Max P 旋削用ネガチップ(112) - サンドビック

ほとんどの鋼旋削加工に対応しています。
塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。

用途
旋削鋼加工用。
荒から仕上加工用。
被削材PK材種4425コーティングTICN+AL2O3+TIN母材超硬勝手なしチップ厚さ(mm)4.7625内接円径(mm)9.525内容量1箱(10個)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内接円径(mm)
チップ厚さ(mm)
コーナーR(mm)
切刃長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63672570VNMG 16 04 04-MF9.5254.76250.396916.2063
36,600
28,980
31,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
63672588VNMG 16 04 04-PMC9.5254.76250.396916.2063
36,600
28,980
31,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
63672606VNMG 16 04 08-MF9.5254.76250.793815.8063
36,600
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
63672624VNMG 16 04 08-PMC9.5254.76250.793815.8063
36,600
28,980
31,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
63672640VNMG 16 04 12-MF9.5254.76251.190615.4063
36,600
28,980
31,878(税込)
翌日出荷
返品不可
63672649VNMG 16 04 12-PMC9.5254.76251.190615.4063
36,600
28,980
31,878(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする