T-Max 旋削用ネガチップ(112)

T-Max 旋削用ネガチップ(112) - サンドビックT-Max 旋削用ネガチップ(112) - サンドビックT-Max 旋削用ネガチップ(112) - サンドビックT-Max 旋削用ネガチップ(112) - サンドビック

ほとんどの鋼旋削加工に対応しています。
塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。

用途
旋削鋼加工用。
荒から仕上加工用。
被削材PK材種4425母材超硬チップ厚さ(mm)4.7625内容量1箱(10個)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チップ厚さ(mm)
コーナーR(mm)
コーティング
勝手
切刃長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63672658KNMX 16 04 05 R-714.76250.5TICN+AL2O3+TIN16
26,300
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
63672667KNMX 16 04 10 R-714.76251TiCN+Al2O3+TiN15.5
26,300
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
63672676KNUX 16 04 05L124.76250.5TICN+AL2O3+TIN16
27,100
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
63672685KNUX 16 04 05R124.76250.5TICN+AL2O3+TIN16
27,100
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
63672694KNUX 16 04 10L124.76251TiCN+Al2O3+TiN15.5
27,100
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
63672710KNUX 16 04 10R124.76251TiCN+Al2O3+TiN15.5
27,100
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする