T-Max P 旋削用ポジチップ(112)

T-Max P 旋削用ポジチップ(112) サンドビック T-Max P 旋削用ポジチップ(112) サンドビック

耐熱性が必要な加工に最適な材種です。
塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。

用途
旋削鋼加工用。
荒から仕上加工用。
被削材PK 勝手なし コーティングTiCN+Al2O3+TiN 母材超硬 材種4415 内容量1箱(10個)
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
チップ厚さ(mm)
コーナーR(mm)
内接円径(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63672265 RCMX 10 03 00 3.175 5 10
11,900
9,398
10,338 (税込)
翌日出荷

返品不可
63672274 RCMX 12 04 00 4.7625 6 12
16,100
12,980
14,278 (税込)
翌々日出荷

返品不可
63672290 RCMX 16 06 00 6.35 8 16
28,500
21,980
24,178 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする