T-Max P 旋削用ポジチップ(340)
耐熱性が必要な加工に最適な材種です。
塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。
用途
旋削鋼加工用。
荒から仕上加工用。
被削材PK
勝手なし
コーティングTiCN+Al2O3+TiN
チップ厚さ(mm)9.525
コーナーR(mm)16
母材超硬
材種4415
内接円径(mm)32
内容量1箱(5個)
荒から仕上加工用。