サンドビック
コロターン107 旋削用CBNポジチップ(620)
CBNの含有量が多く、強断続切削加工用の第一推奨です。
用途
高硬度材加工用。
中~強断続加工に。
被削材
H
材種
7135
コーティング
ノンコート
母材
CBN
勝手
なし
内容量
1箱(5個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内接円径(mm)
チップ厚さ(mm)
コーナーR(mm)
切刃長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63681916
DCGW11T308S01530F
9.525
3.96875
0.8
3.1
¥
41,050
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63681925
DCGW11T304S01530F
9.525
3.96875
0.4
2.9
¥
41,050
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63681934
DCGW070204S01530F
6.35
2.38125
0.4
2.9
¥
36,950
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください