T-Max P 旋削用CBNネガチップ(620)

T-Max P 旋削用CBNネガチップ(620) サンドビック T-Max P 旋削用CBNネガチップ(620) サンドビック

はだ焼鋼および高周波焼入れ鋼の低送りの安定した条件での連続切削用の第一推奨CBN材種です。

用途
一般旋削高硬度鋼加工用。
高速加工用。
被削材H 切刃長さ(mm)2.5 勝手なし コーティングTIN チップ厚さ(mm)4.7625 コーナーR(mm)1.2 母材CBN 材種7105 内接円径(mm)12.7 内容量1箱(5個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63681530 SNGA120412S01525F
82,000
73,980
81,378 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする