サンドビック
T-Max P 旋削用ネガチップ(110)
滑らかな切削と優れた切れ刃じん性または加工面粗さとの融合が求められるときに優れ機能を発揮します。
優れた耐熱衝撃性と軽断続切削に最適です。
用途
一般旋削ステンレス加工用。
中から低切削速度用。
勝手
なし
コーティング
TIALN+TIALN
母材
超硬
材種
1125
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
被削材
切刃長さ(mm)
チップ厚さ(mm)
コーナーR(mm)
内接円径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63681286
CNMG 19 06 16-SM
SM
12.7
6.35
1.5875
19.05
¥
41,800
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63681460
DNMG 15 04 12-SMR
S
6.4
4.7625
1.1906
12.7
¥
23,900
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください