80°菱形ネガチップ T-Max P 2015

80°菱形ネガチップ T-Max P 2015 サンドビック 80°菱形ネガチップ T-Max P 2015 サンドビック

連続切削加工用の第一推奨材種です。

用途
一般旋削ステンレス加工用。
中から高切削速度用。
被削材M 切刃長さ(mm)12.0959 勝手なし コーティングTICN+AL2O3+TIN チップ厚さ(mm)4.7625 コーナーR(mm)0.7938 母材超硬 材種2015 内接円径(mm)12.7 内容量1箱(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63791229 CNMG 12 04 08-PR
17,300
11,980
13,178 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする