T-Max 旋削用ネガチップ(140)

T-Max 旋削用ネガチップ(140) - サンドビックT-Max 旋削用ネガチップ(140) - サンドビック

高じん性でエッジ強度の高い材種です。
低速の断続加工などにも最適です。

用途
一般旋削ステンレス加工用。
黒皮のような大荒加工用。
被削材MP材種235コーティングTICN+TIN母材超硬勝手切刃長さ(mm)16チップ厚さ(mm)4.7625コーナーR(mm)0.5内容量1箱(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チップ厚さ(mm)
コーナーR(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63681469KNUX 16 04 05L114.76250.5
23,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする