サンドビック
T-Max P 旋削用CBNネガチップ(620)
精密級のCBNチップです。
ノンコーティングです。
外径加工に最適なネガチップです。
用途
高硬度材加工用。
中~強断続加工に。
仕上げ加工用。
被削材
H
勝手
なし
コーティング
ノンコート
チップ厚さ(mm)
4.7625
母材
CBN
材種
7135
内接円径(mm)
9.525
内容量
1箱(5個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
コーナーR(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63682345
TNGA160424S01025F
3.6
2.4
¥
55,500
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63682354
TNGA160420S01025F
3.9
2
¥
55,500
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63682370
TNGA160416S01025F
2.8
1.6
¥
55,500
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63682379
TNGA160412S01530F
3.09
1.2
¥
55,500
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63682388
TNGA160408S01530F
2.5
0.8
¥
55,500
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください