サンドビック
コロターン107 旋削用ポジチップ(122)
耐熱性が必要な加工に最適な材種です。
塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。
用途
旋削鋼加工用。
荒から仕上加工用。
連続から軽断続加工用。
被削材
PK
勝手
なし
コーティング
TICN+AL2O3+TIN
チップ厚さ(mm)
2.38125
母材
超硬
材種
4415
内接円径(mm)
6.35
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
コーナーR(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63672719
CCMT 06 02 04-UR
6.048
0.3969
¥
14,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63672728
CCMT 06 02 08-UM
5.648
0.7938
¥
14,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください