サンドビック
コロターン107 旋削用ポジチップ(130)
優れた耐コスリ摩耗性とシャープな切れ味です。
用途
一般旋削非鉄金属加工用。
アルミ合金の荒加工から仕上旋削加工用。
被削材
N
切刃長さ(mm)
19.1418
勝手
なし
コーティング
ノンコート
チップ厚さ(mm)
5.55625
コーナーR(mm)
3
母材
超硬
材種
H10
内接円径(mm)
12.7
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63681907
VCGX 22 05 30-AL
¥
34,500
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください