正方形ポジチップ T-Max S 4425

正方形ポジチップ T-Max S 4425 - サンドビック正方形ポジチップ T-Max S 4425 - サンドビック正方形ポジチップ T-Max S 4425 - サンドビック

ほとんどの鋼旋削加工に対応しています。
塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。

用途旋削鋼加工用。被削材PK勝手なしチップ厚さ(mm)3.175母材超硬材種4425内容量1箱(10個)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
コーティング
コーナーR(mm)
内接円径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63856968SPMR 09 03 049.125TICN+AL2O3+TIN0.39699.525
14,700
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
63856977SPMR 09 03 088.725TICN+AL2O3+TIN0.79389.525
14,700
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
63856986SPMR 09 03 08-538.725TICN+AL2O3+TIN0.79389.525
14,700
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
63856995SPMR 12 03 0412.3TICN+AL2O3+TIN0.396912.7
19,800
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
63857004SPMR 12 03 04-5312.3TICN+AL2O3+TIN0.396912.7
19,800
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
63857020SPMR 12 03 0811.9TICN+AL2O3+TIN0.793812.7
19,800
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
63857029SPMR 12 03 08-5311.9TICN+AL2O3+TIN0.793812.7
19,800
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
63857038SPMR 12 03 1211.5TiCN+Al2O3+TiN1.190612.7
19,800
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする