正方形ネガチップ T-Max P 3210

正方形ネガチップ T-Max P 3210 - サンドビック正方形ネガチップ T-Max P 3210 - サンドビック

高い逃げ面耐摩耗性を発揮します。
連続切削にも断続切削にも好適な材種です。

用途一般旋削鋳鉄加工用。被削材K切刃長さ(mm)23勝手なしコーティングTiCN+Al2O3+TiNチップ厚さ(mm)7.9375コーナーR(mm)2.38125母材超硬材種3210内接円径(mm)25.4内容量1箱(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63856767SNMA 25 07 24-KR
41,100
31,980
35,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする