サンドビック
円形ポジチップ T-Max 6165
優れた熱特性と耐摩耗性を持ち合わせています。
用途
一般旋削耐熱合金加工用。
被削材
S
勝手
なし
コーティング
ノンコート
母材
セラミック
材種
6165
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チップ厚さ(mm)
コーナーR(mm)
内接円径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63855254
RPGX060400E
4.7625
3.175
6.35
¥
35,700
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63855270
RPGX090700E
7.9375
4.7625
9.525
¥
35,700
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63855848
RPGX120700E
7.9375
6.35
12.7
¥
38,400
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください