円形 ポジチップ コロターン107 4315

円形 ポジチップ コロターン107 4315 サンドビック 円形 ポジチップ コロターン107 4315 サンドビック

ウェットでもドライでも、高温下での高い刃先安定性があります。

用途
一般旋削鋼加工用。
連続から軽断続加工用。
荒から仕上用。
被削材PK 勝手なし コーティングTICN+AL2O3+TIN チップ厚さ(mm)7.9375 コーナーR(mm)12.5 母材超硬 材種4315 内接円径(mm)25 内容量1箱(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63855279 RCMT 25 07 M0
70,300
54,980
60,478 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする