曜日別特売

円形ポジチップ T-Max 6220

円形ポジチップ T-Max 6220 - サンドビック円形ポジチップ T-Max 6220 - サンドビック

耐熱合金(HRSA)被削材用の高速ソリューションです。
優れた耐摩耗性です。
CC670/CC6160/CC6060を補完します。

用途
加工が困難な耐熱合金や粉末冶金の高速加工に。
ポケット加工を含む倣い旋削加工に。
タービンディスク、ケーシング、リングなどに。
被削材S勝手なしコーティングノンコートチップ厚さ(mm)7.9375母材セラミック材種6220内容量1箱(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナーR(mm)
内接円径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63855184RPGX120700T010206.3512.7
82,800
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
63855227RPGX090700T010204.76259.525
77,000
63,980
70,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする