エアシリンダ CRDSNUシリーズ
Festo丸型シリンダは位置検出に使用し、自動調整式エアクッション付きで、両方の端位置で調整できます。ストロークサイズは25mmです。周囲温度:0→80℃シリンダバレルに使用される高合金鋼材料
仕様●ストローク:25mm●ボア:25mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:CRDSNU●コード番号:202-1717
アズワン品番65-8027-64
内容量1個
Festo丸型シリンダは位置検出に使用し、自動調整式エアクッション付きで、両方の端位置で調整できます。ストロークサイズは25mmです。周囲温度:0→80℃シリンダバレルに使用される高合金鋼材料