Texas Instruments
IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8SOIC
IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8SOIC
仕様
●アンプタイプ:汎用●回路数:2●出力タイプ:レール ツー レール●スルーレート:2.5V/μs●ゲイン帯域幅積:4.5MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:4pA●電圧 - 入力オフセット:50μV●電流 - 供給:1.03mA(x2チャンネル)●電流 - 出力/チャンネル:37mA●電圧 - スパン(最小):2.7V●電圧 - スパン(最大):12V●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOIC
アズワン品番
67-0407-59
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64102248
LMV842MA/NOPB
¥670
¥
669
¥736
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください