重荷重用ピロー形ユニット EA966MAシリーズ

重荷重用ピロー形ユニット EA966MAシリーズ - エスコ重荷重用ピロー形ユニット EA966MAシリーズ - エスコ重荷重用ピロー形ユニット EA966MAシリーズ - エスコ
仕様●呼び番号UCP形:312●軸径(mm):60●サイズ(mm):H/85、L/330、A/85、J/250、N/25、N1/38、H1/33、H2/165、H5/169、B/71、S/26●材質:本体//ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M20●止めねじ付●円筒穴形アズワン品番65-9329-24内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64103377EA966MA-312
オープン
21,900
24,090(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする