マル信無線電機
DINコネクタ 3極 オス ケーブルマウント 1袋 5個入
ミニDINプラグ
ミニDINソケットと結合
仕様
●極数:3●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●コード番号:502-5206
アズワン品番
65-7776-24
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64104725
MP-371/3
¥
1,850
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください