多目的伸縮荷締バンド(黒) EA982BWシリーズ

多目的伸縮荷締バンド(黒) EA982BWシリーズ - エスコ多目的伸縮荷締バンド(黒) EA982BWシリーズ - エスコ多目的伸縮荷締バンド(黒) EA982BWシリーズ - エスコ多目的伸縮荷締バンド(黒) EA982BWシリーズ - エスコ多目的伸縮荷締バンド(黒) EA982BWシリーズ - エスコ多目的伸縮荷締バンド(黒) EA982BWシリーズ - エスコ

フックや金具を使わずに荷物を固定できます。
好きな長さにカットして使えます。
収納も巻くだけなのでかさばりません。

仕様●ベルト長:3m●ベルト幅:40mm●厚み:2.5mm●色:黒●材質:TPEゴム●使用荷重:2重/72kg 3重/151kg 4重/263kgアズワン品番65-9334-89内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64104750EA982BW-1
オープン
1,250
1,375(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする