曜日別特売

ベアリングナット用座金 EA949KFシリーズ

ベアリングナット用座金 EA949KFシリーズ - エスコベアリングナット用座金 EA949KFシリーズ - エスコ
仕様●呼び番号:AW24X●サイズ:M120●サイズ(mm):D1/120、K/115、E/14、t/2、s/12、D4/138、D5/164●歯の数:19●【EA966PC-124用】ベアリングナット用座金アズワン品番65-9325-45内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64106798EA949KF-120
オープン
1,610
1,771(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする